- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 剪定 工具のおすすめ人気ランキング
剪定 工具のおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新688件の「剪定 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝切り 電動 マキタ」、「電動剪定ばさみ」、「ヘッジトリマー」などの商品も取り扱っております。
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
電源(V)
単相100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)
454
付属品
ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様
刃物/スタンダード刃
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.85
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)
DC3.6
容量
1300mAh
最大切断径(Φmm)
(枝)12
充電時間(分)
約60
電源(V)
(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)
DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×52×98
付属品
ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)
(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番
439-9960
バッテリー電圧(V)
3.6
電源タイプ
充電式
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
刈込み幅(mm)
300
付属品
肩掛けベルト、防護メガネ
トラスコ品番
123-0102
長さ(mm)
1670~3000
幅(mm)
95
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
110
消費電力(W)
200
ストローク数(min-1[回/分])
1200
駆動方式
両刃駆動
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
260
最大切断径(Φmm)
(枝)10
電源(V)
100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
502×90×118
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.89
電源タイプ
AC電源式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
607
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。
トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様
枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容
本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
ピッチ(mm)
3
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)
庭木:80
板厚(mm)
0.9
絶縁方式
回二重絶縁
作業量(目安)
角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります
定格時間
30分
ストローク長(mm)
約20
ストローク数(min-1)
約0~2500
刃渡り(mm)
210
取扱説明書
(1.59MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
2365~3000×70×165
1台
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容
本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質
ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)
本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク
1500rpm
切断径(mm)
【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)
幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー
12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)
約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間
連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
刃長(mm)
400
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
18
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1800
ストローク量(mm)
28
刈込み幅(mm)
300
最大切断径(Φmm)
(枝)15
電源(V)
100
電流(A)
2
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
605×168×161
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)
10
質量(kg)
1.5
電源タイプ
AC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。
先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。
生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。
目数
14-8枚目/30mm
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品
バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)
1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)
32
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(時間)
1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
30
使用時間(時間)
3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。
刈り幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
仕様
スタンダード刃
トラスコ品番
379-9239
質量(kg)
1.4
電流(A)
0.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1220~1480×76×139
電源コード(m)
0.25
首振角度(°)
120
延長コード(m)
10
電源タイプ
AC電源式
駆動方式
両刃駆動
ストローク数(min-1)
1600
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)
18
最大切断能力(mm)
(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)
1.9
チェーン長(mm)
200
使用チェーン
90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)
60
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー数
1
質量(kg)
3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
12×293.5×21.5
付属品
18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)
(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番
769-7678
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)
18×2本
最大切断径(Φmm)
33
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)
0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切
セット内容
本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)
10.8
本体質量(kg)
2.4
連続使用時間(分)
【無負荷】40
バッテリー
2.5Ah リチウム電池
充電時間
約120分
充電器入力
UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)
庭木約80
ストローク長(mm)
約20
ストローク数(min-1)
2500
取扱説明書
(3.03MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
167-231×6.8×11.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)
290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)
670
コード長さ(mm)
1300
モーター電圧(V)
DC14.4
定格消費電力(W)
(モーター)80
最大切断径(Φmm)
生木:約25
切断速度(秒)
約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)
(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリー
N-902-1
電源タイプ
充電式
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10